チップ DCMT-PM

 
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
28 件中 1 - 28 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06117955 DCMT11T304-PM GH730 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥12,400
¥9,052 1 ¥9,052
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06117973 DCMT11T308-PM GH730 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥12,400
¥9,052 1 ¥9,052
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40211071 DCMT11T304-PM AH725 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥12,400
¥9,052 1 ¥9,052
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40211087 DCMT11T304-PM T9125 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥12,400
¥9,052 1 ¥9,052
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40211096 DCMT11T304-PM T9115 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥12,400
¥9,052 1 ¥9,052
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40211184 DCMT11T308-PM AH725 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥12,400
¥9,052 1 ¥9,052
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40211193 DCMT11T308-PM T9125 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥12,400
¥9,052 1 ¥9,052
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40211202 DCMT11T308-PM T9115 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥12,400
¥9,052 1 ¥9,052
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40211333 DCMT11T312-PM AH725 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 1.2 片面 ¥12,400
¥9,052 1 ¥9,052
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40211342 DCMT11T312-PM T9125 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 1.2 片面 ¥12,400
¥9,052 1 ¥9,052
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
08467697 DCMT11T304-PM 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,300 廃番
08467706 DCMT11T304-PM 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,300 廃番
08467751 DCMT11T308-PM 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,300 廃番
08467767 DCMT11T308-PM 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,300 廃番
08467785 DCMT11T312-PM 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 1.2 片面 ¥11,300 廃番
08467794 DCMT11T312-PM 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 1.2 片面 ¥11,300 廃番
08476535 DCMT11T304-PM 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,300 廃番 代替品有
08476544 DCMT11T304-PM 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,300 廃番
08476562 DCMT11T308-PM 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,300 廃番
08476571 DCMT11T308-PM 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,300 廃番
08476587 DCMT11T312-PM 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 1.2 片面 ¥8,700 廃番
08476605 DCMT11T312-PM 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 1.2 片面 ¥11,300 廃番
10426333 DCMT11T304-PM 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,800 廃番 代替品有
10426342 DCMT11T308-PM 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,800 廃番 代替品有
10426351 DCMT11T304-PM 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,700 廃番
10426367 DCMT11T308-PM 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,700 廃番 代替品有
40211315 DCMT11T312-PM 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 1.2 片面 ¥6,200 メーカー直送品 廃番
40211324 DCMT11T312-PM 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 1.2 片面 ¥9,800 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
08476535
DCMT11T304-PM
06994872
MS2XLBR0080N160
MS2XLBR0080N160 2枚刃MSTARロングネックボールエンドミル 三菱マテリアル 06994872 2枚刃MSTARロングネックボールエンドミル
三菱マテリアル 1本
¥5,390
メーカ後継品です
10426333
DCMT11T304-PM
00704533
DCMT11T304-PM GT9530
画像準備中 チップ DCMT-PM
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,052
メーカ後継品です
10426342
DCMT11T308-PM
00704637
DCMT11T308-PM GT9530
画像準備中 チップ DCMT-PM
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,052
メーカ後継品です
10426367
DCMT11T308-PM
00704646
DCMT11T308-PM NS9530
画像準備中 チップ DCMT-PM
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,008
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく