チップ DCMW タンガロイ ひし形 【通販モノタロウ】 DCMW070208〜

チップ DCMW

 
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40211455 DCMW070204 T5115 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥8,000
¥5,840 1 ¥5,840
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40211464 DCMW070208 T5115 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 なし ¥8,000
¥5,840 1 ¥5,840
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40211473 DCMW11T304 T5115 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥11,300
¥8,249 1 ¥8,249
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40211482 DCMW11T308 T5115 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 なし ¥11,300
¥8,249 1 ¥8,249
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06079403 DCMW070204 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥8,000 廃番
06079412 DCMW070204 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥8,000 廃番
04743925 DCMW070208 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 なし ¥8,000 廃番
06079446 DCMW070208 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 なし ¥8,000 廃番
08467803 DCMW070204 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥8,000 廃番
08467812 DCMW070208 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 なし ¥8,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく