チップ DCMW タンガロイ ひし形 【通販モノタロウ】 DCMW11T308〜

チップ DCMW

 
厚さ(mm)
3.97
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
なし
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06079455 DCMW11T304 ひし形55° 11.6 0.4 ¥11,300 廃番
06079464 DCMW11T304 ひし形55° 11.6 0.4 ¥11,300 廃番
04744004 DCMW11T308 ひし形55° 11.6 0.8 ¥11,300 廃番
06079491 DCMW11T308 ひし形55° 11.6 0.8 ¥11,300 廃番
08467821 DCMW11T304 ひし形55° 11.6 0.4 ¥11,300 廃番
08467837 DCMW11T308 ひし形55° 11.6 0.8 ¥11,300 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく