ホルダ タンガロイ 外径加工用 【通販モノタロウ】 DDJNR2020K15

ホルダ

 
用途
外径倣い切削用バイト
トラスコ品番
350-3691
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
内容量
1本
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
勝手
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04744092 DDJNR2020K15 ワン・ダブル式 ひし形55° 93 0 ¥12,500
¥9,750 1 ¥9,750
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく