チップ DNGA

 
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08482966 DNGA150404-QBN 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 なし ¥10,400 廃番
08482984 DNGA150408-QBN BX850 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 なし ¥10,400 メーカー直送品 廃番
08483002 DNGA150412-QBN 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 なし ¥10,400 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
08483002
DNGA150412-QBN
08481112
2QP-DNGA150412 BX930
2QP-DNGA150412 BX930 チップ 2QP-DNGA タンガロイ 08481112 チップ 2QP-DNGA
タンガロイ 1個
¥3,978
メーカ後継品です
08483002
DNGA150412-QBN
08481112
2QP-DNGA150412 BX930
2QP-DNGA150412 BX930 チップ 2QP-DNGA タンガロイ 08481112 チップ 2QP-DNGA
タンガロイ 1個
¥3,978
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく