チップ DNGA

 
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
13 件中 1 - 13 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06079507 DNGA150404 LX21 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 なし ¥16,500
¥12,045 1 ¥12,045
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06079516 DNGA150404 NS520 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 なし ¥20,900
¥15,257 1 ¥15,257
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04744372 DNGA150404 TH10 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 なし ¥20,900
¥15,257 1 ¥15,257
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04744433 DNGA150408 LX11 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 なし ¥29,800
¥21,754 1 ¥21,754
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06079534 DNGA150408 LX21 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 なし ¥16,500
¥12,045 1 ¥12,045
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04744451 DNGA150408 NS520 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 なし ¥20,900
¥15,257 1 ¥15,257
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04744467 DNGA150408 TH10 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 なし ¥20,900
¥15,257 1 ¥15,257
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04744512 DNGA150412 LX11 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 なし ¥29,800
¥21,754 1 ¥21,754
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06079552 DNGA150412 LX21 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 なし ¥16,500
¥12,045 1 ¥12,045
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
10433132 DNGA150404 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 なし ¥20,300 メーカー直送品 廃番
10433141 DNGA150408 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 なし ¥20,300 メーカー直送品 廃番
10433157 DNGA150404 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 なし ¥19,000 メーカー直送品 廃番
10433166 DNGA150408 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 なし ¥19,000 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく