チップ DNGG

 
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
21 件中 1 - 21 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04744686 DNGG150402-01 TH10 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.2 両面 ¥19,000
¥13,870 1 ¥13,870
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04744765 DNGG150404-01 TH10 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥19,000
¥13,870 1 ¥13,870
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06079683 DNGG150404-01 NS520 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥19,000
¥13,870 1 ¥13,870
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06079726 DNGG150408-01 NS520 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥19,000
¥13,870 1 ¥13,870
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06079735 DNGG150408-01 TH10 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥19,000
¥13,870 1 ¥13,870
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04744677 DNGG150402-01 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.2 両面 ¥17,300 メーカー直送品 廃番 代替品有
04744756 DNGG150404-01 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥17,300 廃番
04744905 DNGG150408-01 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥17,300 廃番 代替品有
06079613 DNGG110402-01 1箱(10個入) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.2 両面 ¥13,300 廃番
06079647 DNGG110404-01 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥13,300 廃番 代替品有
06079656 DNGG110408-01 1箱(10個入) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥13,300 廃番
10433263 DNGG150402-01 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.2 両面 ¥18,500 メーカー直送品 廃番 代替品有
10433272 DNGG150404-01 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥18,500 メーカー直送品 廃番
10433281 DNGG150408-01 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥18,500 メーカー直送品 廃番
10433297 DNGG150402-01 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.2 両面 ¥18,500 メーカー直送品 廃番
10433306 DNGG150404-01 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥18,500 メーカー直送品 廃番
10433315 DNGG150408-01 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥18,500 メーカー直送品 廃番
10433324 DNGG150402-01 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.2 両面 ¥17,300 メーカー直送品 廃番 代替品有
10433333 DNGG150404-01 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥17,300 メーカー直送品 廃番 代替品有
10433342 DNGG150408-01 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥17,300 メーカー直送品 廃番 代替品有
40265355 DNGG150404-01 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥17,300 メーカー直送品 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04744677
DNGG150402-01
00697813
DNGG150402-01 NS9530
画像準備中 チップ DNGG-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥13,870
メーカ後継品です
04744677
DNGG150402-01
00697813
DNGG150402-01 NS9530
画像準備中 チップ DNGG-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥13,870
メーカ後継品です
04744905
DNGG150408-01
00697874
DNGG150408-01 NS9530
画像準備中 チップ DNGG-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥13,870
メーカ後継品です
06079647
DNGG110404-01
00697795
DNGG110404-01 NS9530
画像準備中 チップ DNGG-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,658
メーカ後継品です
06079647
DNGG110404-01
00697795
DNGG110404-01 NS9530
画像準備中 チップ DNGG-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,658
メーカ後継品です
10433263
DNGG150402-01
57970482
DNGG150402-01 NS520
画像準備中 チップ DNGG-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥13,870
材質に違いがあります
10433324
DNGG150402-01
00697813
DNGG150402-01 NS9530
画像準備中 チップ DNGG-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥13,870
メーカ後継品です
10433324
DNGG150402-01
00697813
DNGG150402-01 NS9530
画像準備中 チップ DNGG-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥13,870
メーカ後継品です
10433333
DNGG150404-01
00697822
DNGG150404-01 NS9530
画像準備中 チップ DNGG-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥13,870
メーカ後継品です
10433333
DNGG150404-01
00697822
DNGG150404-01 NS9530
画像準備中 チップ DNGG-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥13,870
メーカ後継品です
10433342
DNGG150408-01
00697874
DNGG150408-01 NS9530
画像準備中 チップ DNGG-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥13,870
メーカ後継品です
10433342
DNGG150408-01
00697874
DNGG150408-01 NS9530
画像準備中 チップ DNGG-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥13,870
メーカ後継品です
40265355
DNGG150404-01
00697822
DNGG150404-01 NS9530
画像準備中 チップ DNGG-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥13,870
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく