チップ DNGG

 
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04744783 DNGG150404L 1箱(10個入) ひし形55° 15.5 0.4 ¥21,600 メーカー直送品 廃番 代替品有
04744932 DNGG150408L 1箱(10個) ひし形55° 15.5 0.8 ¥21,600 廃番 代替品有
10433412 DNGG150404L 1箱(10個) ひし形55° 15.5 0.4 ¥23,100 メーカー直送品 廃番
10433421 DNGG150404L 1箱(10個) ひし形55° 15.5 0.4 ¥23,100 メーカー直送品 廃番 代替品有
10433437 DNGG150404L 1箱(10個) ひし形55° 15.5 0.4 ¥21,600 メーカー直送品 廃番 代替品有
10433446 DNGG150408L 1箱(10個) ひし形55° 15.5 0.8 ¥21,600 メーカー直送品 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04744783
DNGG150404L
00697847
DNGG150404L NS9530
画像準備中 チップ DNGG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,374
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04744783
DNGG150404L
00697847
DNGG150404L NS9530
画像準備中 チップ DNGG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,374
メーカ後継品です
04744932
DNGG150408L
00697883
DNGG150408L NS9530
画像準備中 チップ DNGG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,374
メーカ後継品です
04744932
DNGG150408L
00697883
DNGG150408L NS9530
画像準備中 チップ DNGG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,374
メーカ後継品です
10433421
DNGG150404L
00697838
DNGG150404L GT9530
画像準備中 チップ DNGG
タンガロイ 1箱(10個)
¥22,411
メーカ後継品です
10433421
DNGG150404L
00697838
DNGG150404L GT9530
画像準備中 チップ DNGG
タンガロイ 1箱(10個)
¥22,411
メーカ後継品です
10433437
DNGG150404L
00697847
DNGG150404L NS9530
画像準備中 チップ DNGG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,374
メーカ後継品です
10433437
DNGG150404L
00697847
DNGG150404L NS9530
画像準備中 チップ DNGG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,374
メーカ後継品です
10433446
DNGG150408L
00697883
DNGG150408L NS9530
画像準備中 チップ DNGG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,374
メーカ後継品です
10433446
DNGG150408L
00697883
DNGG150408L NS9530
画像準備中 チップ DNGG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,374
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく