チップ DNGG

 
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
13 件中 1 - 13 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04744826 DNGG150404R ひし形55° 15.5 0.4 ¥21,600 メーカー直送品 廃番 代替品有
04744835 DNGG150404R ひし形55° 15.5 0.4 ¥21,600 メーカー直送品 廃番
04744844 DNGG150404R ひし形55° 15.5 0.4 ¥21,600 廃番
04744966 DNGG150408R ひし形55° 15.5 0.8 ¥21,600 廃番 代替品有
04744984 DNGG150408R ひし形55° 15.5 0.8 ¥21,600 廃番
06079717 DNGG150404R ひし形55° 15.5 0.4 ¥21,600 廃番
06079762 DNGG150408R ひし形55° 15.5 0.8 ¥21,600 廃番
10433351 DNGG150404R ひし形55° 15.5 0.4 ¥23,100 メーカー直送品 廃番
10433367 DNGG150408R ひし形55° 15.5 0.8 ¥23,100 メーカー直送品 廃番
10433376 DNGG150404R ひし形55° 15.5 0.4 ¥23,100 メーカー直送品 廃番 代替品有
10433385 DNGG150408R ひし形55° 15.5 0.8 ¥23,100 メーカー直送品 廃番
10433394 DNGG150404R ひし形55° 15.5 0.4 ¥21,600 メーカー直送品 廃番 代替品有
10433403 DNGG150408R ひし形55° 15.5 0.8 ¥21,600 メーカー直送品 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04744826
DNGG150404R
00697865
DNGG150404R NS9530
画像準備中 チップ DNGG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,374
メーカ後継品です
04744966
DNGG150408R
00697892
DNGG150408R NS9530
画像準備中 チップ DNGG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,374
メーカ後継品です
10433376
DNGG150404R
00697856
DNGG150404R GT9530
画像準備中 チップ DNGG
タンガロイ 1箱(10個)
¥22,411
メーカ後継品です
10433394
DNGG150404R
00697865
DNGG150404R NS9530
画像準備中 チップ DNGG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,374
メーカ後継品です
10433403
DNGG150408R
00697892
DNGG150408R NS9530
画像準備中 チップ DNGG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,374
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく