チップ DNMG タンガロイ ひし形 【通販モノタロウ】 DNMG110404〜

チップ DNMG

 
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
26 件中 1 - 26 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35579564 DNMG110404 T9115 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579573 DNMG110404 T9125 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579607 DNMG110408 T9115 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579616 DNMG110408 T9125 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40212785 DNMG110404 T5105 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40212794 DNMG110404 T5115 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40212803 DNMG110404 T5125 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40212812 DNMG110408 T5105 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40212821 DNMG110408 T5115 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40212837 DNMG110408 T5125 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40212846 DNMG110408 T9105 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40212855 DNMG110408 T9135 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06079963 DNMG110404 1箱(10個入) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,600 廃番
06079972 DNMG110404 1箱(10個入) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,600 廃番
06607011 DNMG110404 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,600 廃番 代替品有
06607027 DNMG110404 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,600 廃番 代替品有
06080076 DNMG110408 1箱(10個入) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,600 廃番
06080085 DNMG110408 1箱(10個入) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,600 廃番
06607036 DNMG110408 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,600 廃番 代替品有
06607045 DNMG110408 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,600 廃番 代替品有
08467873 DNMG110404 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,600 廃番 代替品有
08467907 DNMG110408 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,600 廃番 代替品有
10428275 DNMG110404 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥9,400 廃番 代替品有
10428284 DNMG110408 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥9,400 廃番 代替品有
10428293 DNMG110404 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,800 廃番 代替品有
10428302 DNMG110408 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,800 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06607011
DNMG110404
35579564
DNMG110404 T9115
DNMG110404 T9115 チップ DNMG タンガロイ 35579564 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
06607011
DNMG110404
35579564
DNMG110404 T9115
DNMG110404 T9115 チップ DNMG タンガロイ 35579564 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
06607027
DNMG110404
35579573
DNMG110404 T9125
DNMG110404 T9125 チップ DNMG タンガロイ 35579573 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
06607027
DNMG110404
35579573
DNMG110404 T9125
DNMG110404 T9125 チップ DNMG タンガロイ 35579573 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
06607036
DNMG110408
35579607
DNMG110408 T9115
DNMG110408 T9115 チップ DNMG タンガロイ 35579607 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
06607036
DNMG110408
35579607
DNMG110408 T9115
DNMG110408 T9115 チップ DNMG タンガロイ 35579607 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
06607045
DNMG110408
35579616
DNMG110408 T9125
DNMG110408 T9125 チップ DNMG タンガロイ 35579616 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
06607045
DNMG110408
35579616
DNMG110408 T9125
DNMG110408 T9125 チップ DNMG タンガロイ 35579616 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
08467873
DNMG110404
40212785
DNMG110404 T5105
DNMG110404 T5105 チップ DNMG タンガロイ 40212785 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
08467873
DNMG110404
40212785
DNMG110404 T5105
DNMG110404 T5105 チップ DNMG タンガロイ 40212785 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
08467907
DNMG110408
40212846
DNMG110408 T9105
DNMG110408 T9105 チップ DNMG タンガロイ 40212846 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
08467907
DNMG110408
40212846
DNMG110408 T9105
DNMG110408 T9105 チップ DNMG タンガロイ 40212846 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
10428275
DNMG110404
00701112
DNMG110404 GT9530
画像準備中 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
10428275
DNMG110404
00701112
DNMG110404 GT9530
画像準備中 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
10428284
DNMG110408
00701164
DNMG110408 GT9530
画像準備中 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
10428284
DNMG110408
00701164
DNMG110408 GT9530
画像準備中 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
10428293
DNMG110404
00701128
DNMG110404 NS9530
画像準備中 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,424
メーカ後継品です
10428293
DNMG110404
00701128
DNMG110404 NS9530
画像準備中 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,424
メーカ後継品です
10428302
DNMG110408
00701173
DNMG110408 NS9530
画像準備中 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,424
メーカ後継品です
10428302
DNMG110408
00701173
DNMG110408 NS9530
画像準備中 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,424
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく