チップ DNMG-33 タンガロイ ひし形 【通販モノタロウ】 DNMG110404-33〜

チップ DNMG-33

 
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06079997 DNMG110404-33 1箱(10個入) ひし形55° 11.6 0.4 ¥11,600 廃番
06080006 DNMG110404-33 1箱(10個入) ひし形55° 11.6 0.4 ¥11,600 廃番
06606975 DNMG110404-33 1箱(10個) ひし形55° 11.6 0.4 ¥11,600 廃番
06080112 DNMG110408-33 1箱(10個入) ひし形55° 11.6 0.8 ¥11,600 廃番
06080121 DNMG110408-33 1箱(10個入) ひし形55° 11.6 0.8 ¥11,600 廃番
06606984 DNMG110408-33 1箱(10個) ひし形55° 11.6 0.8 ¥11,600 廃番
08467882 DNMG110404-33 1箱(10個) ひし形55° 11.6 0.4 ¥11,600 廃番
08467891 DNMG110404-33 1箱(10個) ひし形55° 11.6 0.4 ¥11,600 廃番
08467916 DNMG110408-33 1箱(10個) ひし形55° 11.6 0.8 ¥11,600 廃番 代替品有
08467925 DNMG110408-33 1箱(10個) ひし形55° 11.6 0.8 ¥11,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
08467916
DNMG110408-33
40212846
DNMG110408 T9105
DNMG110408 T9105 チップ DNMG タンガロイ 40212846 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
08467916
DNMG110408-33
40212846
DNMG110408 T9105
DNMG110408 T9105 チップ DNMG タンガロイ 40212846 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく