チップ DNMG-TM タンガロイ ひし形 【通販モノタロウ】 DNMG150404-TM〜

チップ DNMG-TM

 
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
46 件中 1 - 46 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35579591 DNMG110404-TM T9125 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
35579634 DNMG110408-TM T9125 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40213013 DNMG150404-TM T9125 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,800
¥6,680 1 ¥6,680
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40213022 DNMG150404-TM T9105 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,800
¥6,680 1 ¥6,680
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40213031 DNMG150404-TM T9135 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,800
¥6,680 1 ¥6,680
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579686 DNMG150404-TM T9115 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,800
¥6,680 1 ¥6,680
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40213345 DNMG150408-TM T9105 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800
¥6,680 1 ¥6,680
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40213354 DNMG150408-TM T9135 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800
¥6,680 1 ¥6,680
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579765 DNMG150408-TM T9115 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800
¥6,680 1 ¥6,680
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579774 DNMG150408-TM T9125 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800
¥6,680 1 ¥6,680
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579835 DNMG150412-TM T9115 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800
¥6,680 1 ¥6,680
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40213652 DNMG150412-TM T9125 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800
¥6,680 1 ¥6,680
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40213661 DNMG150412-TM T9105 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800
¥6,680 1 ¥6,680
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40213677 DNMG150412-TM T9135 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800
¥6,680 1 ¥6,680
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579905 DNMG150416-TM T9115 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥11,800
¥6,680 1 ¥6,680
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40213792 DNMG150416-TM T9125 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥11,800
¥6,680 1 ¥6,680
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
48842595 DNMG110404-TM 1パック(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
48842622 DNMG110408-TM 1パック(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
48843462 DNMG150604-TM 1パック(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥14,600
¥10,658 1 ¥10,658
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
48843471 DNMG150604-TM 1パック(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥14,600
¥10,658 1 ¥10,658
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06119416 DNMG110404-TM 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,600 廃番 代替品有
06119425 DNMG110404-TM 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,600 廃番 代替品有
06119434 DNMG110408-TM 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,600 廃番 代替品有
06119443 DNMG110408-TM 1箱(10個) 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,600 廃番 代替品有
04746217 DNMG150404-TM 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,800 廃番
06119452 DNMG150404-TM 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,800 廃番
06119461 DNMG150404-TM 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,800 廃番
06119477 DNMG150404-TM 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
06119486 DNMG150404-TM 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,800 廃番
10428817 DNMG150404-TM 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,400 廃番
10428844 DNMG150404-TM 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,700 廃番
06119495 DNMG150408-TM 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
06119504 DNMG150408-TM 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800 廃番
06119513 DNMG150408-TM 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800 廃番
06119522 DNMG150408-TM 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
10428826 DNMG150408-TM 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,400 廃番
10428853 DNMG150408-TM 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,700 廃番
06119531 DNMG150412-TM 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
06119556 DNMG150412-TM 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
06119547 DNMG150412-TM 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
06119565 DNMG150412-TM 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800 廃番
10428835 DNMG150412-TM 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,400 廃番
10428862 DNMG150412-TM 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥10,700 廃番
06119574 DNMG150416-TM 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
06119583 DNMG150416-TM 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
06119592 DNMG150416-TM 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥11,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06119416
DNMG110404-TM
57971182
DNMG110404-TM T9115
画像準備中 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
06119416
DNMG110404-TM
57971182
DNMG110404-TM T9115
画像準備中 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
06119425
DNMG110404-TM
35579591
DNMG110404-TM T9125
DNMG110404-TM T9125 チップ DNMG-TM タンガロイ 35579591 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
06119425
DNMG110404-TM
35579591
DNMG110404-TM T9125
DNMG110404-TM T9125 チップ DNMG-TM タンガロイ 35579591 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
06119434
DNMG110408-TM
57971356
DNMG110408-TM T9115
画像準備中 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
06119434
DNMG110408-TM
57971356
DNMG110408-TM T9115
画像準備中 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
06119443
DNMG110408-TM
35579634
DNMG110408-TM T9125
DNMG110408-TM T9125 チップ DNMG-TM タンガロイ 35579634 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
06119443
DNMG110408-TM
35579634
DNMG110408-TM T9125
DNMG110408-TM T9125 チップ DNMG-TM タンガロイ 35579634 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,468
メーカ後継品です
06119477
DNMG150404-TM
40213013
DNMG150404-TM T9125
DNMG150404-TM T9125 チップ DNMG-TM タンガロイ 40213013 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06119495
DNMG150408-TM
40213345
DNMG150408-TM T9105
DNMG150408-TM T9105 チップ DNMG-TM タンガロイ 40213345 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06119495
DNMG150408-TM
40213345
DNMG150408-TM T9105
DNMG150408-TM T9105 チップ DNMG-TM タンガロイ 40213345 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06119522
DNMG150408-TM
40213354
DNMG150408-TM T9135
DNMG150408-TM T9135 チップ DNMG-TM タンガロイ 40213354 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06119531
DNMG150412-TM
40213661
DNMG150412-TM T9105
DNMG150412-TM T9105 チップ DNMG-TM タンガロイ 40213661 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06119531
DNMG150412-TM
40213661
DNMG150412-TM T9105
DNMG150412-TM T9105 チップ DNMG-TM タンガロイ 40213661 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06119556
DNMG150412-TM
40213652
DNMG150412-TM T9125
DNMG150412-TM T9125 チップ DNMG-TM タンガロイ 40213652 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06119556
DNMG150412-TM
40213652
DNMG150412-TM T9125
DNMG150412-TM T9125 チップ DNMG-TM タンガロイ 40213652 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06119547
DNMG150412-TM
35579835
DNMG150412-TM T9115
DNMG150412-TM T9115 チップ DNMG-TM タンガロイ 35579835 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06119547
DNMG150412-TM
35579835
DNMG150412-TM T9115
DNMG150412-TM T9115 チップ DNMG-TM タンガロイ 35579835 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06119574
DNMG150416-TM
35579905
DNMG150416-TM T9115
DNMG150416-TM T9115 チップ DNMG-TM タンガロイ 35579905 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06119574
DNMG150416-TM
35579905
DNMG150416-TM T9115
DNMG150416-TM T9115 チップ DNMG-TM タンガロイ 35579905 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06119583
DNMG150416-TM
40213792
DNMG150416-TM T9125
DNMG150416-TM T9125 チップ DNMG-TM タンガロイ 40213792 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06119583
DNMG150416-TM
40213792
DNMG150416-TM T9125
DNMG150416-TM T9125 チップ DNMG-TM タンガロイ 40213792 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく