チップ DNMG-33 タンガロイ ひし形 【通販モノタロウ】 DNMG150404-33〜

チップ DNMG-33

 
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
27 件中 1 - 27 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06080742 DNMG150408-33 TH10 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,700
¥7,811 1 ¥7,811
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04745885 DNMG150404-33 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,800 廃番
06080277 DNMG150404-33 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,700 廃番
06080286 DNMG150404-33 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,800 廃番
06607176 DNMG150404-33 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,800 廃番
06080697 DNMG150408-33 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,700 廃番
06080706 DNMG150408-33 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800 廃番
06080715 DNMG150408-33 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800 廃番
06607185 DNMG150408-33 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800 廃番
06081266 DNMG150412-33 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800 廃番
06081275 DNMG150412-33 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800 廃番
06607194 DNMG150412-33 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800 廃番
06607203 DNMG150416-33 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥11,800 廃番
08467934 DNMG150404-33 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
08467943 DNMG150404-33 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,800 廃番
08467952 DNMG150404-33 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,800 廃番
08468047 DNMG150408-33 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
08468056 DNMG150408-33 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800 廃番
08468065 DNMG150408-33 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800 廃番
08468196 DNMG150412-33 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800 廃番
08468205 DNMG150412-33 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800 廃番
08468214 DNMG150412-33 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800 廃番
08468336 DNMG150416-33 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥11,800 廃番
08468345 DNMG150416-33 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥11,800 廃番
08468354 DNMG150416-33 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
10428537 DNMG150404-33 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,400 廃番
10428546 DNMG150408-33 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
08467934
DNMG150404-33
40212864
DNMG150404 T5105
DNMG150404 T5105 チップ DNMG タンガロイ 40212864 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
08467934
DNMG150404-33
40212864
DNMG150404 T5105
DNMG150404 T5105 チップ DNMG タンガロイ 40212864 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
08468047
DNMG150408-33
40213117
DNMG150408 T9105
DNMG150408 T9105 チップ DNMG タンガロイ 40213117 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
08468047
DNMG150408-33
40213117
DNMG150408 T9105
DNMG150408 T9105 チップ DNMG タンガロイ 40213117 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
08468354
DNMG150416-33
35579871
DNMG150416 T9125
DNMG150416 T9125 チップ DNMG タンガロイ 35579871 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
08468354
DNMG150416-33
35579871
DNMG150416 T9125
DNMG150416 T9125 チップ DNMG タンガロイ 35579871 チップ DNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく