チップ DNMG-38

 
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06080776 DNMG150408-38 ひし形55° 15.5 0.8 ¥11,800 廃番 代替品有
06599862 DNMG150408-38 ひし形55° 15.5 0.8 ¥11,800 廃番
06607246 DNMG150412-38 ひし形55° 15.5 1.2 ¥11,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06080776
DNMG150408-38
35579765
DNMG150408-TM T9115
DNMG150408-TM T9115 チップ DNMG-TM タンガロイ 35579765 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,359
メーカ後継品です
06080776
DNMG150408-38
35579765
DNMG150408-TM T9115
DNMG150408-TM T9115 チップ DNMG-TM タンガロイ 35579765 チップ DNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,359
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく