チップ DNMG-TH タンガロイ ひし形 【通販モノタロウ】 DNMG150408-TH〜

チップ DNMG-TH

 
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
22 件中 1 - 22 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35579756 DNMG150408-TH T9115 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800
¥6,680 1 ¥6,680
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579826 DNMG150412-TH T9115 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800
¥6,680 1 ¥6,680
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579887 DNMG150416-TH T9115 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥11,800
¥6,680 1 ¥6,680
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579896 DNMG150416-TH T9125 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥11,800
¥6,680 1 ¥6,680
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40213336 DNMG150408-TH T9125 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800
¥6,680 1 ¥6,680
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40213643 DNMG150412-TH T9125 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800
¥6,680 1 ¥6,680
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
48843015 DNMG150408-TH 1パック(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800
¥6,680 1 ¥6,680
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
48843252 DNMG150412-TH 1パック(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800
¥6,680 1 ¥6,680
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
48843627 DNMG150608-TH 1パック(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥14,600
¥10,658 1 ¥10,658
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
48843803 DNMG150612-TH 1パック(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥14,600
¥10,658 1 ¥10,658
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06118454 DNMG150408-TH 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
06118463 DNMG150408-TH 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
06118472 DNMG150408-TH 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800 メーカー直送品 廃番 代替品有
06118481 DNMG150408-TH 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800 廃番
06118497 DNMG150412-TH 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
06118506 DNMG150412-TH 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
06118515 DNMG150412-TH 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
06118524 DNMG150412-TH 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800 廃番
06118533 DNMG150416-TH 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
06118542 DNMG150416-TH 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
06118551 DNMG150416-TH 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
06118567 DNMG150416-TH 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥11,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06118454
DNMG150408-TH
35579756
DNMG150408-TH T9115
DNMG150408-TH T9115 チップ DNMG-TH タンガロイ 35579756 チップ DNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06118454
DNMG150408-TH
35579756
DNMG150408-TH T9115
DNMG150408-TH T9115 チップ DNMG-TH タンガロイ 35579756 チップ DNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06118463
DNMG150408-TH
35579756
DNMG150408-TH T9115
DNMG150408-TH T9115 チップ DNMG-TH タンガロイ 35579756 チップ DNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06118463
DNMG150408-TH
35579756
DNMG150408-TH T9115
DNMG150408-TH T9115 チップ DNMG-TH タンガロイ 35579756 チップ DNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06118472
DNMG150408-TH
40213336
DNMG150408-TH T9125
DNMG150408-TH T9125 チップ DNMG-TH タンガロイ 40213336 チップ DNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06118472
DNMG150408-TH
40213336
DNMG150408-TH T9125
DNMG150408-TH T9125 チップ DNMG-TH タンガロイ 40213336 チップ DNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06118497
DNMG150412-TH
35579826
DNMG150412-TH T9115
DNMG150412-TH T9115 チップ DNMG-TH タンガロイ 35579826 チップ DNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06118497
DNMG150412-TH
35579826
DNMG150412-TH T9115
DNMG150412-TH T9115 チップ DNMG-TH タンガロイ 35579826 チップ DNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06118506
DNMG150412-TH
35579826
DNMG150412-TH T9115
DNMG150412-TH T9115 チップ DNMG-TH タンガロイ 35579826 チップ DNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06118506
DNMG150412-TH
35579826
DNMG150412-TH T9115
DNMG150412-TH T9115 チップ DNMG-TH タンガロイ 35579826 チップ DNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06118515
DNMG150412-TH
40213643
DNMG150412-TH T9125
DNMG150412-TH T9125 チップ DNMG-TH タンガロイ 40213643 チップ DNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06118515
DNMG150412-TH
40213643
DNMG150412-TH T9125
DNMG150412-TH T9125 チップ DNMG-TH タンガロイ 40213643 チップ DNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06118533
DNMG150416-TH
35579887
DNMG150416-TH T9115
DNMG150416-TH T9115 チップ DNMG-TH タンガロイ 35579887 チップ DNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06118533
DNMG150416-TH
35579887
DNMG150416-TH T9115
DNMG150416-TH T9115 チップ DNMG-TH タンガロイ 35579887 チップ DNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06118542
DNMG150416-TH
35579887
DNMG150416-TH T9115
DNMG150416-TH T9115 チップ DNMG-TH タンガロイ 35579887 チップ DNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06118542
DNMG150416-TH
35579887
DNMG150416-TH T9115
DNMG150416-TH T9115 チップ DNMG-TH タンガロイ 35579887 チップ DNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06118551
DNMG150416-TH
35579896
DNMG150416-TH T9125
DNMG150416-TH T9125 チップ DNMG-TH タンガロイ 35579896 チップ DNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です
06118551
DNMG150416-TH
35579896
DNMG150416-TH T9125
DNMG150416-TH T9125 チップ DNMG-TH タンガロイ 35579896 チップ DNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,680
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく