チップ DNMG-38 タンガロイ ひし形 【通販モノタロウ】 DNMG150608-38〜

チップ DNMG-38

 
(材質)
耐塑性変形性、耐チッピング性に優れた専用母材と、厚いアルミナ層を主体とした新CVD コーティングの組み合わせ。中切削での耐クレータ摩耗、耐欠損性に優れる。
厚さ(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06607483 DNMG150608-38 ひし形55° 15.5 0.8 ¥14,600 廃番
06607492 DNMG150612-38 ひし形55° 15.5 1.2 ¥14,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく