チップ DNMG-S タンガロイ ひし形 【通販モノタロウ】 DNMG150604L-S〜

チップ DNMG-S

 
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35579932 DNMG150604L-S T9125 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥14,600
¥10,658 1 ¥10,658
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35580011 DNMG150608L-S T9125 15.5 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥14,600
¥10,658 1 ¥10,658
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06607501 DNMG150604L-S 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥14,600 廃番 代替品有
06607526 DNMG150608L-S 15.5 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥14,600 廃番 代替品有
08468512 DNMG150604L-S 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥14,600 廃番
08468686 DNMG150608L-S 15.5 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥14,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06607501
DNMG150604L-S
35579932
DNMG150604L-S T9125
DNMG150604L-S T9125 チップ DNMG-S タンガロイ 35579932 チップ DNMG-S
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,658
メーカ後継品です
06607501
DNMG150604L-S
35579932
DNMG150604L-S T9125
DNMG150604L-S T9125 チップ DNMG-S タンガロイ 35579932 チップ DNMG-S
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,658
メーカ後継品です
06607526
DNMG150608L-S
35580011
DNMG150608L-S T9125
DNMG150608L-S T9125 チップ DNMG-S タンガロイ 35580011 チップ DNMG-S
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,658
メーカ後継品です
06607526
DNMG150608L-S
35580011
DNMG150608L-S T9125
DNMG150608L-S T9125 チップ DNMG-S タンガロイ 35580011 チップ DNMG-S
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,658
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく