チップ DNMG-NS

 
厚さ(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06082133 DNMG150604-NS 1箱(10個入) ひし形55° 15.5 0.4 ¥13,300 廃番
06082711 DNMG150608-NS 1箱(10個) ひし形55° 15.5 0.8 ¥13,300 廃番
08468521 DNMG150604-NS 1箱(10個) ひし形55° 15.5 0.4 ¥14,600 廃番 代替品有
08468537 DNMG150604-NS 1箱(10個) ひし形55° 15.5 0.4 ¥14,600 廃番
08468546 DNMG150604-NS 1箱(10個) ひし形55° 15.5 0.4 ¥14,600 廃番
08468722 DNMG150608-NS 1箱(10個) ひし形55° 15.5 0.8 ¥14,600 廃番 代替品有
08468731 DNMG150608-NS 1箱(10個) ひし形55° 15.5 0.8 ¥14,600 廃番
08468747 DNMG150608-NS 1箱(10個) ひし形55° 15.5 0.8 ¥14,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
08468521
DNMG150604-NS
35579975
DNMG150604-TSF T9115
DNMG150604-TSF T9115 チップ DNMG-TSF タンガロイ 35579975 チップ DNMG-TSF
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,753
メーカ後継品です
08468722
DNMG150608-NS
40214176
DNMG150608-TSF T9105
DNMG150608-TSF T9105 チップ DNMG-TSF タンガロイ 40214176 チップ DNMG-TSF
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,753
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく