チップ DNMG-TS

 
厚さ(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06082291 DNMG150604-TS ひし形55° 15.5 0.4 ¥13,300 廃番 代替品有
06120791 DNMG150604-TS ひし形55° 15.5 0.4 ¥14,600 廃番 代替品有
06120807 DNMG150604-TS ひし形55° 15.5 0.4 ¥14,600 廃番
06120816 DNMG150604-TS ひし形55° 15.5 0.4 ¥14,600 廃番
06120825 DNMG150604-TS ひし形55° 15.5 0.4 ¥14,600 廃番 代替品有
06082912 DNMG150608-TS ひし形55° 15.5 0.8 ¥13,300 廃番 代替品有
06120834 DNMG150608-TS ひし形55° 15.5 0.8 ¥14,600 廃番 代替品有
06120843 DNMG150608-TS ひし形55° 15.5 0.8 ¥14,600 廃番
06120852 DNMG150608-TS ひし形55° 15.5 0.8 ¥14,600 廃番
06120861 DNMG150608-TS ひし形55° 15.5 0.8 ¥14,600 廃番 代替品有
06083411 DNMG150612-TS ひし形55° 15.5 1.2 ¥13,300 廃番
06083427 DNMG150612-TS ひし形55° 15.5 1.2 ¥13,300 廃番
06120877 DNMG150612-TS ひし形55° 15.5 1.2 ¥14,600 廃番 代替品有
06120886 DNMG150612-TS ひし形55° 15.5 1.2 ¥14,600 廃番
06120895 DNMG150612-TS ひし形55° 15.5 1.2 ¥14,600 廃番
06120904 DNMG150612-TS ひし形55° 15.5 1.2 ¥14,600 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06082291
DNMG150604-TS
00701654
DNMG150604-TS NS9530
画像準備中 チップ DNMG-TS
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,658
メーカ後継品です
06120791
DNMG150604-TS
35579975
DNMG150604-TSF T9115
DNMG150604-TSF T9115 チップ DNMG-TSF タンガロイ 35579975 チップ DNMG-TSF
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,753
メーカ後継品です
06120825
DNMG150604-TS
35579984
DNMG150604-TSF T9125
DNMG150604-TSF T9125 チップ DNMG-TSF タンガロイ 35579984 チップ DNMG-TSF
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,753
メーカ後継品です
06082912
DNMG150608-TS
00701715
DNMG150608-TS NS9530
画像準備中 チップ DNMG-TS
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,658
メーカ後継品です
06120834
DNMG150608-TS
40214176
DNMG150608-TSF T9105
DNMG150608-TSF T9105 チップ DNMG-TSF タンガロイ 40214176 チップ DNMG-TSF
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,753
メーカ後継品です
06120861
DNMG150608-TS
40214185
DNMG150608-TSF T9135
DNMG150608-TSF T9135 チップ DNMG-TSF タンガロイ 40214185 チップ DNMG-TSF
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,753
メーカ後継品です
06120877
DNMG150612-TS
57976466
DNMG150612-TSF T9105
画像準備中 チップ DNMG-TSF
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,753
メーカ後継品です
06120904
DNMG150612-TS
40214474
DNMG150612-TSF T9135
DNMG150612-TSF T9135 チップ DNMG-TSF タンガロイ 40214474 チップ DNMG-TSF
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,753
メーカ後継品です
06120904
DNMG150612-TS
06882758
NK333-20-900
NK333-20-900 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06882758 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304
南国フレキ工業 1本
¥11,900
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく