チップ DNMG-NM タンガロイ ひし形 【通販モノタロウ】 DNMG150608-NM〜

チップ DNMG-NM

 
厚さ(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06082675 DNMG150608-NM ひし形55° 15.5 0.8 ¥13,300 廃番 代替品有
06083253 DNMG150612-NM ひし形55° 15.5 1.2 ¥13,300 廃番
08468695 DNMG150608-NM ひし形55° 15.5 0.8 ¥14,600 廃番 代替品有
08468704 DNMG150608-NM ひし形55° 15.5 0.8 ¥14,600 廃番
08468713 DNMG150608-NM ひし形55° 15.5 0.8 ¥14,600 廃番
08468914 DNMG150612-NM ひし形55° 15.5 1.2 ¥14,600 廃番
08468923 DNMG150612-NM ひし形55° 15.5 1.2 ¥14,600 廃番
08468932 DNMG150612-NM ひし形55° 15.5 1.2 ¥14,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06082675
DNMG150608-NM
00701697
DNMG150608-NM NS9530
画像準備中 チップ DNMG-NM
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,709
メーカ後継品です
06082675
DNMG150608-NM
00701697
DNMG150608-NM NS9530
画像準備中 チップ DNMG-NM
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,709
メーカ後継品です
08468695
DNMG150608-NM
57975915
DNMG150608-ZM T9115
画像準備中 チップ DNMG-ZM
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,658
メーカ後継品です
08468695
DNMG150608-NM
57975915
DNMG150608-ZM T9115
画像準備中 チップ DNMG-ZM
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,658
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく