チップ DNMM-57

 
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06605252 DNMM150408-57 ひし形55° 15.5 4.76 0.8 ¥16,200 廃番
06605261 DNMM150408-57 ひし形55° 15.5 4.76 0.8 ¥16,200 廃番
06605277 DNMM150412-57 ひし形55° 15.5 4.76 1.2 ¥16,200 廃番
06605286 DNMM150412-57 ひし形55° 15.5 4.76 1.2 ¥16,200 廃番
06605295 DNMM150608-57 ひし形55° 15.5 6.35 0.8 ¥18,500 廃番
06605304 DNMM150608-57 ひし形55° 15.5 6.35 0.8 ¥18,500 廃番
06605313 DNMM150612-57 ひし形55° 15.5 6.35 1.2 ¥18,500 廃番
06605322 DNMM150612-57 ひし形55° 15.5 6.35 1.2 ¥18,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく