ホルダ

 
切刃長さ(mm)
11
適合チップ
正三角形60°
シャンク
油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
125
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
スクリューオン式
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
勝手
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06132944 E10K-STUPL11 ¥37,200 廃番 代替品有
06132953 E10K-STUPR11 ¥37,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06132944
E10K-STUPL11
57917255
E10M-STUPL1102-D120
画像準備中 ホルダ
タンガロイ 1個
¥30,498
メーカ後継品です
06132944
E10K-STUPL11
06848782
OP-101
OP-101 オープナー NTカッター 06848782 オープナー
NTカッター 1箱(20個)
¥1,590
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく