ホルダ タンガロイ 内径加工用 【通販モノタロウ】 E12L-STUPL11〜

ホルダ

 
切刃長さ(mm)
11
適合チップ
正三角形60°
シャンク
油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
140
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
スクリューオン式
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
勝手
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06132971 E12L-STUPL11 ¥41,600 廃番 代替品有
06132987 E12L-STUPR11 ¥41,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06132971
E12L-STUPL11
57917693
E12Q-STUPL1102-D140
画像準備中 ホルダ
タンガロイ 1個
¥32,448
メーカ後継品です
06132971
E12L-STUPL11
57917693
E12Q-STUPL1102-D140
画像準備中 ホルダ
タンガロイ 1個
¥32,448
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく