チップ EPGT-W08

 
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
20 件中 1 - 20 件
注文
コード

品番
内容量
形状
材質
厚さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40215585 EPGT03X100R-W08 TH10 1箱(10個) ひし形75° TH10 1.39 ¥14,400
¥10,512 1 ¥10,512
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40215594 EPGT03X100R-W08 SH730 1箱(10個) ひし形75° SH730 1.39 ¥18,600
¥13,578 1 ¥13,578
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40215637 EPGT03X101R-W08 SH730 1箱(10個) ひし形75° SH730 1.39 ¥18,600
¥13,578 1 ¥13,578
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40215646 EPGT03X101R-W08 TH10 1箱(10個) ひし形75° TH10 1.39 ¥14,400
¥10,512 1 ¥10,512
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40215682 EPGT03X102R-W08 TH10 1箱(10個) ひし形75° TH10 1.39 ¥14,400
¥10,512 1 ¥10,512
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40215691 EPGT03X102R-W08 SH730 1箱(10個) ひし形75° SH730 1.39 ¥18,600
¥13,578 1 ¥13,578
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40215734 EPGT03X104R-W08 SH730 1箱(10個) ひし形75° SH730 1.39 ¥18,600
¥13,578 1 ¥13,578
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40215743 EPGT03X104R-W08 TH10 1箱(10個) ひし形75° TH10 1.39 ¥14,400
¥10,512 1 ¥10,512
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40215777 EPGT040100R-W08 TH10 1箱(10個) ひし形75° TH10 1.59 ¥14,400
¥10,512 1 ¥10,512
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40215786 EPGT040100R-W08 SH730 1箱(10個) ひし形75° SH730 1.59 ¥18,600
¥13,578 1 ¥13,578
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40215822 EPGT040101R-W08 SH730 1箱(10個) ひし形75° SH730 1.59 ¥18,600
¥13,578 1 ¥13,578
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40215831 EPGT040101R-W08 TH10 1箱(10個) ひし形75° TH10 1.59 ¥14,400
¥10,512 1 ¥10,512
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40215874 EPGT040102R-W08 SH730 1箱(10個) ひし形75° SH730 1.59 ¥18,600
¥13,578 1 ¥13,578
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40215917 EPGT040104R-W08 TH10 1箱(10個) ひし形75° TH10 1.59 ¥14,400
¥10,512 1 ¥10,512
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40215926 EPGT040104R-W08 SH730 1箱(10個) ひし形75° SH730 1.59 ¥18,600
¥13,578 1 ¥13,578
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04756744 EPGT040102R-W08 1箱(10個) ひし形75° 1.59 ¥13,100 廃番 代替品有
06083822 EPGT040102R-W08 1箱(10個入) ひし形75° 1.59 ¥13,100 廃番
06083847 EPGT040104R-W08 1箱(10個) ひし形75° 1.59 ¥13,100 メーカー直送品 廃番 代替品有
10433507 EPGT040102R-W08 1箱(10個入) ひし形75° 1.59 ¥13,100 廃番
10433516 EPGT040104R-W08 1箱(10個) ひし形75° 1.59 ¥13,100 メーカー直送品 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04756744
EPGT040102R-W08
00699213
EPGT040102R-W08 NS9530
画像準備中 チップ EPGT-W08
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,512
メーカ後継品です
04756744
EPGT040102R-W08
00699213
EPGT040102R-W08 NS9530
画像準備中 チップ EPGT-W08
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,512
メーカ後継品です
06083847
EPGT040104R-W08
00699247
EPGT040104R-W08 NS9530
画像準備中 チップ EPGT-W08
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,512
メーカ後継品です
06083847
EPGT040104R-W08
00699247
EPGT040104R-W08 NS9530
画像準備中 チップ EPGT-W08
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,512
メーカ後継品です
10433516
EPGT040104R-W08
00699247
EPGT040104R-W08 NS9530
画像準備中 チップ EPGT-W08
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,512
メーカ後継品です
10433516
EPGT040104R-W08
00699247
EPGT040104R-W08 NS9530
画像準備中 チップ EPGT-W08
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,512
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく