チップ JCGN タンガロイ 溝入れ・突っ切り 【通販モノタロウ】 JCGN200FL J740〜

チップ JCGN

 
寸法L(mm)
20
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
2
寸法R(mm)
0.05
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
材質
トラスコ品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04761985 JCGN200FL J740 J740 346-0606 ¥22,000
¥16,060 1 ¥16,060
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06085073 JCGN200FL TH10 TH10 346-0614 ¥16,900
¥12,337 1 ¥12,337
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく