ホルダ タンガロイ 突っ切り・溝入れ用 【通販モノタロウ】 JTTACL0810K08〜

ホルダ

 
適合チップ
正三角形60°
寸法b(mm)
10
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
7
クランプシステム
背面クランプ式
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
勝手
寸法h(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06134974 JTTACL0810K08 350-5880 8 ¥10,300
廃番
代替品有
06134983 JTTACL1010K08 350-5898 10 ¥10,300
廃番
06135017 JTTACR0810K08 350-5928 8 ¥10,300
廃番
06135026 JTTACR1010K08 350-5936 10 ¥10,300 メーカー直送品
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06134974
JTTACL0810K08
57921227
JTTACL0810K08
画像準備中 ホルダ
タンガロイ 1個
¥8,034
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく