キングファイル スーパードッチ<脱・着>N キングジム 事務用品 【通販モノタロウ】 2473N〜

キングファイル スーパードッチ<脱・着>N

 

キングファイル スーパードッチ<脱・着>N まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

左右どちらからでも簡単開閉 !
エコロジーファイルの決定版。
書類収納量は従来と変わらず・背巾寸法が狭いスリム設計。オフィスのスペース効率をアップします。
カラーインデックス1組付き
材質
貼表紙:オレフィン素材
幅(mm)
243
サイズ
A4 タテ型
高さ(mm)
307
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
内容量
1パック(10冊入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番

収納枚数
背幅(mm)
とじ厚(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
07210296 2473N 300 46 30 ¥8,000 廃番 代替品有
07210323 2473N グレー 300 46 30 ¥8,000 廃番 代替品有
07210305 2475N 500 66 50 ¥9,000 廃番 代替品有
07210332 2475N グレー 500 66 50 ¥9,000 廃番 代替品有
07210314 2478N 800 96 80 ¥10,500 廃番 代替品有
07210341 2478N グレー 800 96 80 ¥10,500 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
07210296
2473N
35029732
2473GXA
2473GXA キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 35029732 キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー
キングジム 1冊
¥479
内容量に違いがあります
07210323
2473N
35029741
2473GXA
2473GXA キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 35029741 キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー
キングジム 1冊
¥479
内容量に違いがあります
07210305
2475N
35029757
2475GXA
2475GXA キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 35029757 キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー
キングジム 1冊
¥489
内容量に違いがあります
07210332
2475N
35029766
2475GXA
2475GXA キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 35029766 キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー
キングジム 1冊
¥489
内容量に違いがあります
07210314
2478N
35029775
2478GXA
2478GXA キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 35029775 キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー
キングジム 1冊
¥599
内容量に違いがあります
07210341
2478N
35029784
2478GXA
2478GXA キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 35029784 キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー
キングジム 1冊
¥599
内容量に違いがあります

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく