消しゴム レーダー

 

消しゴム レーダー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ソフトタッチでよく消えます。
紙面にやさしく、消しくずがまとまりやすいです。
スリーブに古紙100%を使用しています。
用途
事務製図用
質量(g)
11.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×18×12
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06418115 S-60 ¥60 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06418115
S-60
06418124
S-60-5P
S-60-5P 消しゴムレーダー 5個パック SEED(シード) 06418124 消しゴムレーダー 5個パック
SEED(シード) 1パック(5個)
¥229
内容量に違いがあります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく