油性マーカーハイマッキーケア ゼブラ 事務用品 【通販モノタロウ】 YMMCR1-BK〜

油性マーカーハイマッキーケア

 

油性マーカーハイマッキーケア まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

アルコール系インクを使用しています。
速乾性・耐水性。
1本で太・細書き両用。
紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
製品重量の約70%に再生樹脂を使用しています。
軸・太キャップは再生樹脂。
キャップ安全性ISO規格適合。
成分
油性染料(インキ)
全長(mm)
140.8
質量(g)
25.1
エコマーク認定番号
01118348
最大径(Φmm)
21.8
線幅(mm)
細1.5〜2.0、太6.0
注意
※浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
インク色
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00713124 YMMCR1-BK 1本 ¥150 廃番 代替品有
06418876 YMMCR1-BK 1箱(10本入) ¥1,500 廃番 代替品有
00713133 YMMCR1-BL 1本 ¥150 廃番 代替品有
06418885 YMMCR1-BL 1箱(10本入) ¥1,500 廃番 代替品有
00713142 YMMCR1-R 1本 ¥150 廃番 代替品有
06418894 YMMCR1-R 1箱(10本入) ¥1,500 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
00713124
YMMCR1-BK
07337355
YYT5-BK
YYT5-BK ハイマッキーケアつめ替えタイプ ゼブラ 07337355 ハイマッキーケアつめ替えタイプ
ゼブラ 1本
¥119
詰め替えタイプになりました。
06418876
YMMCR1-BK
07337355
YYT5-BK
YYT5-BK ハイマッキーケアつめ替えタイプ ゼブラ 07337355 ハイマッキーケアつめ替えタイプ
ゼブラ 1本
¥119
内容量に違いがあります。
00713133
YMMCR1-BL
07337373
YYT5-BL
YYT5-BL ハイマッキーケアつめ替えタイプ ゼブラ 07337373 ハイマッキーケアつめ替えタイプ
ゼブラ 1本
¥119
詰め替えタイプになりました。
06418885
YMMCR1-BL
07337373
YYT5-BL
YYT5-BL ハイマッキーケアつめ替えタイプ ゼブラ 07337373 ハイマッキーケアつめ替えタイプ
ゼブラ 1本
¥119
内容量に違いがあります。
00713142
YMMCR1-R
07337364
YYT5-R
YYT5-R ハイマッキーケアつめ替えタイプ ゼブラ 07337364 ハイマッキーケアつめ替えタイプ
ゼブラ 1本
¥119
詰め替えタイプになりました。
06418894
YMMCR1-R
07337364
YYT5-R
YYT5-R ハイマッキーケアつめ替えタイプ ゼブラ 07337364 ハイマッキーケアつめ替えタイプ
ゼブラ 1本
¥119
内容量に違いがあります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく