チップ RCGT-PP タンガロイ 円形 【通販モノタロウ】 RCGT0602M0-PP〜

チップ RCGT-PP

 
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04777577 RCGT0602M0-PP 円形 6 2.38 6 ¥13,100 廃番
04777586 RCGT0803M0-PP 円形 8 3.18 8 ¥15,000 廃番
06086753 RCGT1003M0-PP 円形 10 3.18 10 ¥16,700 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく