チップ RFEN

 
形状
円形
内接円直径(Φmm)
20
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06087121 RFEN2004M0TN KS20 20 25 4.76 - 円形 なし ¥27,800
¥20,294 1 ¥20,294
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04778252 RFEN2004M0TN UX30 20 25 4.76 - 円形 なし ¥27,800
¥20,294 1 ¥20,294
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06087137 RFEN2004M0TN 20 25 4.76 - 円形 なし ¥25,300 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06087137
RFEN2004M0TN
04778252
RFEN2004M0TN UX30
画像準備中 チップ RFEN
タンガロイ 1箱(10個)
¥20,294
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく