ホルダ タンガロイ 内径加工用 【通販モノタロウ】 S08H-SEXPL045〜

ホルダ

 
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
100
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
勝手
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04782644 S08H-SEXPL045 1個 スクリューオン式 ひし形75° 100 11 ¥12,800
廃番
04782653 S08H-SEXPL047 1本 スクリューオン式 ひし形75° 100 11 ¥12,800 メーカー直送品
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく