ホルダ タンガロイ 内径加工用 【通販モノタロウ】 S12M-CTFPL11

ホルダ

 
切刃形状
91°
オフセット:あり
用途
内径、とまり穴
トラスコ品番
711-5296
形状
正三角形
タイプ
クランプオン式
シャンク径(Φmm)
12
切刃長さ(mm)
11
シャンク
鋼シャンク
寸法b(mm)
11.5
逃げ角(度)
11
寸法d(Φmm)
12
寸法h(mm)
11
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
150
寸法f(mm)
9
寸法l2(mm)
25
基準コーナーrc
0.4
最小加工径D(Φmm)
16
寸法a(°)
6
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
勝手
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06138501 S12M-CTFPL11 クランプオン式 正三角形60° 91 11 ¥15,300
¥11,934 1 ¥11,934
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく