ホルダ

 
用途
内径、端面切削
トラスコ品番
349-9715
種別
ネガ
タイプ
ピンロック式
切刃長さ(mm)
12.9
シャンク
鋼シャンク
寸法b(mm)
29.5
寸法d(Φmm)
32
最小加工径(Φmm)
40
寸法h(mm)
30
シャンク径d(Φmm)
32
寸法l1(mm)
250
寸法f(mm)
22
寸法l2(mm)
50
角度α(°)
11
基準コーナーrc
0.8
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
勝手
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04774472 S32S-PCLNR12 レバーロック式 ひし形80° 95 0 ¥35,800
¥27,924 1 ¥27,924
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく