チップ SCMT-24

 
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06607727 SCMT120404-24 正方形90° 12.7 0.4 ¥15,000 廃番
06607736 SCMT120408-24 正方形90° 12.7 0.8 ¥15,000 廃番
08469684 SCMT120404-24 正方形90° 12.7 0.4 ¥15,000 廃番
08469702 SCMT120408-24 正方形90° 12.7 0.8 ¥15,000 廃番
10429307 SCMT120404-24 正方形90° 12.7 0.4 ¥11,600 廃番 代替品有
10429316 SCMT120408-24 正方形90° 12.7 0.8 ¥11,600 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10429307
SCMT120404-24
00704856
SCMT120404-24 NS9530
画像準備中 チップ SCMT-24
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,344
メーカ後継品です
10429316
SCMT120408-24
00704874
SCMT120408-24 NS9530
SCMT120408-24 NS9530 チップ SCMT-24 タンガロイ 00704874 チップ SCMT-24
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,344
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく