チップ SDGT

 
トラスコ品番
349-2290
厚さ(mm)
4.76
適合チップ
機能曲面付きチップ(非鉄金属用)
精度
G
勝手
ノーズ位置許容差(mm)
±0.025
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
切込み角度(°)
90
適合工具
TPD12形
サライ刃角度(°)
逃げ角度 15°
切刃形状
シャープエッジ
ホーニング
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04780386 SDGT1204PDFR-AJ TH10 正方形90° 12 TH10 ¥18,600
¥13,578 1 ¥13,578
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく