チップ SNGA-QBN タンガロイ 正方形 【通販モノタロウ】 SNGA120404-QBN〜

チップ SNGA-QBN

 
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06114245 SNGA120404-QBN 正方形90° 12.7 0.4 ¥10,400 廃番 代替品有
06114281 SNGA120408-QBN 正方形90° 12.7 0.8 ¥10,400 廃番 代替品有
06114306 SNGA120412-QBN 正方形90° 12.7 1.2 ¥10,400 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06114245
SNGA120404-QBN
06649526
2QP-SNGA120404 BX930
画像準備中 チップ 2QP-SNGA
タンガロイ 1個
¥3,767
メーカ後継品です
06114245
SNGA120404-QBN
06649526
2QP-SNGA120404 BX930
画像準備中 チップ 2QP-SNGA
タンガロイ 1個
¥3,767
メーカ後継品です
06114281
SNGA120408-QBN
06649571
2QP-SNGA120408 BX930
画像準備中 チップ 2QP-SNGA
タンガロイ 1個
¥3,767
メーカ後継品です
06114281
SNGA120408-QBN
06649571
2QP-SNGA120408 BX930
画像準備中 チップ 2QP-SNGA
タンガロイ 1個
¥3,767
メーカ後継品です
06114306
SNGA120412-QBN
06649623
2QP-SNGA120412 BX930
画像準備中 チップ 2QP-SNGA
タンガロイ 1個
¥3,767
メーカ後継品です
06114306
SNGA120412-QBN
06649623
2QP-SNGA120412 BX930
画像準備中 チップ 2QP-SNGA
タンガロイ 1個
¥3,767
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく