チップ SNGG-P

 
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04783807 SNGG120404L-P GH110 12.7 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥27,100
¥19,783 1 ¥19,783
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04783816 SNGG120404L-P TH10 12.7 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥20,900
¥15,257 1 ¥15,257
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04783956 SNGG120408L-P TH10 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥20,900
¥15,257 1 ¥15,257
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく