チップ SNGG-C

 
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04783834 SNGG120404R-C 1箱(10個) 正方形90° 12.7 0.4 ¥19,000 メーカー直送品 廃番 代替品有
04783843 SNGG120404R-C 1箱(10個入) 正方形90° 12.7 0.4 ¥19,000 廃番
04783974 SNGG120408R-C 1箱(10個) 正方形90° 12.7 0.8 ¥19,000 廃番 代替品有
04783983 SNGG120408R-C 1箱(10個入) 正方形90° 12.7 0.8 ¥19,000 廃番
10433726 SNGG120404R-C 1箱(10個) 正方形90° 12.7 0.4 ¥20,300 メーカー直送品 廃番 代替品有
10433735 SNGG120408R-C 1箱(10個入) 正方形90° 12.7 0.8 ¥20,300 メーカー直送品 廃番
10433744 SNGG120404R-C 1箱(10個) 正方形90° 12.7 0.4 ¥19,000 メーカー直送品 廃番 代替品有
10433753 SNGG120408R-C 1箱(10個) 正方形90° 12.7 0.8 ¥19,000 メーカー直送品 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04783834
SNGG120404R-C
00698048
SNGG120404R-C NS9530
SNGG120404R-C NS9530 チップ SNGG-C タンガロイ 00698048 チップ SNGG-C
タンガロイ 1箱(10個)
¥15,257
メーカ後継品です
04783974
SNGG120408R-C
00698084
SNGG120408R-C NS9530
画像準備中 チップ SNGG-C
タンガロイ 1箱(10個)
¥15,257
メーカ後継品です
10433726
SNGG120404R-C
00698032
SNGG120404R-C GT9530
画像準備中 チップ SNGG-C
タンガロイ 1箱(10個)
¥19,783
メーカ後継品です
10433744
SNGG120404R-C
00698048
SNGG120404R-C NS9530
SNGG120404R-C NS9530 チップ SNGG-C タンガロイ 00698048 チップ SNGG-C
タンガロイ 1箱(10個)
¥15,257
メーカ後継品です
10433753
SNGG120408R-C
00698084
SNGG120408R-C NS9530
画像準備中 チップ SNGG-C
タンガロイ 1箱(10個)
¥15,257
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく