DevconA(鉄粉タイプ)

 

DevconA(鉄粉タイプ) 4.14 (22件の商品レビュー)

世界で一番ご使用頂いている金属含有タイプの補修剤です。
溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。
電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。
硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。
鉄粉配合。
主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)、MIL SPEC適合品
用途
配管、バルブ、タンクなどの修理。
治具、保持具の製作。
鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。
金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。
橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、
セラミック接着、油圧シリンダー補修
可使時間(分/25℃)
45
仕様
鉄粉、標準タイプ、パテ状
比重
2.3
質量混合比
主剤:硬化剤 9:1
容量混合比
主剤:硬化剤 5:2
耐熱温度(℃)
120
耐熱(使用限界)温度(℃)
120
塗膜硬化時間
1〜6mmの厚みの場合16時間/25℃
硬化時間
16時間/25℃
注意
※16℃以下の場合、完全に硬化しないこともあるので、作業箇所の温度にご注意下さい。
※毒物及び劇物指定令の一部改正に伴い、一部商品につきまして2018年7月1日より新たに劇物指定となるため、弊社での取り扱いを終了しました。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02444881 16120 1セット(1kg) ¥8,120 廃番
40163681 16110 1セット(450g) オープン 廃番
08755171 16110 1セット(500g) ¥4,630 廃番
89289331 16120 1セット(1.8kg) オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > 補修剤

デブコンA

この動画は、14人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 4.14  総レビュー件数: 22 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 鋳物部品の修理

使いやすい。穴埋めに使っているが、この製品で埋めてから硬化すると、水漏れが止まるので、便利

これは注文コード 40163681 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-07]

満足度: 5

用途: レール切断後の再接続

溶接が使えない場所でしたので、とても重宝しました。
完全に固まるまで時間がかかりますが、接続はばっちりです。

これは注文コード 40163681 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 スカイエレベーター株式会社 様 [2018-02-05]

満足度: 2

用途: お椀型の鋳物の水のれ補修

湾曲のところの水漏れ補修ですが私のやり方が悪いのかしれませんが
補修個所がガタガタできれいにならない

これは注文コード 40163681 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ニッセイ筑豊 様 [2018-02-27]

満足度: 4

用途: 金属の刃物で削れ補修

硬化時間が少し長かった。使用可能な時間は適度に良かった。
仕上り面が少しザラツキが出るのを抑える方法が欲しい。

これは注文コード 40163681 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ユーボン 様 [2017-07-03]

満足度: 2 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 穴埋め

ちょっと配合の仕方が難しいいのと、長くおいておくと硬化してしまうので、使い切りのものがあればいいと思います

これは注文コード 40163681 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-24]

満足度: 5

用途: 配管の補修

強度等は大満足
分量が重量比なので、計るのが面倒
計量スプーンか何かで、体積比で計れた方が楽ですね

これは注文コード 40163681 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-13]

満足度: 2

用途: トラックの荷台煽り修理

思ったより流れ 使用量が多く入った。強度は もう少し様子を見てみたい

これは注文コード 40163681 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 マルヒコ商店 様 [2016-07-06]

満足度: 5

用途: 鉄水槽の漏れ止め

想像以上に強力でした。穴が大きかったのでアルミ板を添えて使用しました。

これは注文コード 40163681 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 宮嵜商店 様 [2016-06-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく