キングファイル G (タテ型)

 

キングファイル G (タテ型) 商品レビューを投稿する

中途の抜き差しが多い書類に便利な機能性抜群のパイプ式とじ具。もっともポピュラーなタイプです。
シンプルで機能的なスタイル。
耐久性抜群の「表紙」。
省スペースのスリム設計。
片開きタイプ。
書類のピックアップも簡単です。
差し替え全面見出しのスクエアパターン付き

もちろん環境品質!分別廃棄が可能。
表紙とじ具が、ワンアクションでラクラク分別。表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素
付属品
カラーインデックス1組
材質
表紙芯材:再生紙、貼・表紙:オレフィン素材
幅(mm)
243
グレー
サイズ
A4 タテ型
高さ(mm)
307
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
内容量
1箱(10冊入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
収納枚数
背幅(mm)
とじ厚(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
07207864 973N 300 46 30 ¥8,000 返品不可 廃番
07207846 975GX 500 66 50 ¥5,500 返品不可 廃番
07207855 978N 800 96 80 ¥10,500 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく