卓上はんだ吸煙器

 

卓上はんだ吸煙器 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

処理風量が大きく、運転音は静か。
フィルター
活性炭量: 7g
最大吸着量: 2g
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
16/14
処理風量(m3/min)
0.93/1.07 (50/60Hz)
付属品
フィルター3枚
エスコ品番
EA323MD
トラスコ品番
129-5012
質量(kg)
1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×270×168
フィルターサイズ(mm)
130(W)×130(H)×10(D)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02210406 No.493-1 ¥12,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02210406
No.493-1
33529133
FA400-01
FA400-01 卓上はんだ吸煙器 白光 33529133 卓上はんだ吸煙器
白光 1台
¥8,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく