蛍光灯反射笠付器具 グロー式 松下電工 電気材料 【通販モノタロウ】 FA21221KGH

蛍光灯反射笠付器具 グロー式

 

蛍光灯反射笠付器具 グロー式 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

材質
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射笠:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面クリームグレー)
推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W
鉄板厚さ(mm)
本体0.35
反射板0.36
付属品
20形白色蛍光灯1灯
質量(kg)
1.1
電源(V)
100
力率
高力率
ランプ全光束(lm)
1230
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
周波数(Hz)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06615402 FA21221KGH 50 ¥3,750 返品不可 廃番
06615411 FA21221KGH 60 ¥3,750 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく