蛍光灯富士型器具 FL40形×1灯 グロー式

 

蛍光灯富士型器具 FL40形×1灯 グロー式 商品レビューを投稿する

仕様
点滅方式:1灯-減(GPL)
エコ電線採用
材質
本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)
反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
推奨ランプ
FL40SS・W/37
FL40S・W
鉄板厚さ(mm)
本体0.4
反射板0.35
質量(kg)
2.3
ランプ全光束(lm)
3100
付属品
40形白色蛍光灯1灯
周波数(Hz)
60
電源(V)
100
力率
低力率
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06615314 FA41038FGL ¥5,400 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06615314
FA41038FGL
35072877
FSA41038FVPN9
FSA41038FVPN9 蛍光灯富士型器具 FHF32形×1灯 Hfインバーター式 パナソニック(Panasonic) 35072877 蛍光灯富士型器具 FHF32形×1灯 Hfインバーター式
パナソニック(Panasonic) 1台
¥4,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく