キトーチェンスリング100 キトー ピンタイプ 【通販モノタロウ】 DD-2SL〜

キトーチェンスリング100

 

キトーチェンスリング100 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。
安全で効率の良い作業を実現する高い品質。
高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。
高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。
厳しい作業環境にも対応。
組立てがとても簡単ですので、工場、作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせて組立てて使用することが出来ます。
使用荷重(t)
5
種別
ピンタイプ ダブルスリング
チェーン線径(Φmm)
10
チェーン本数
2
使用金具(上金具)
VD100
使用金具(リンクチェーン)
SV100
内容量
1組
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番
リーチ寸法(L)(mm)
質量(kg)
使用金具(下金具)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06345902 DD-2C 1500 9.6 VC100 ¥24,970 返品不可 廃番 代替品有
06345884 DD-2F 1500 14.8 VF100 ¥32,390 返品不可 廃番 代替品有
06345893 DD-2G 2000 11.7 VG100 ¥28,840 返品不可 廃番
06345911 DD-2N 1500 10.1 VN100 ¥31,390 返品不可 廃番 代替品有
06345875 DD-2SL 1500 10.8 VSL100 ¥26,770 返品不可 廃番 代替品有
06345927 DD-2W 2000 12.4 VW100 ¥33,040 返品不可 廃番
06345936 DD-GKG 2000 7.4 VG100 ¥22,340 返品不可 廃番
06345954 DD-OO 1500 7.8 - ¥18,550 返品不可 廃番 代替品有
06345945 DD-WKG 2000 7.7 VG100とVW100 ¥22,210 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06345902
DD-2C
75125181
D-VD-VC
D-VD-VC チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング キトー 75125181 チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング
キトー 1組
¥24,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06345884
DD-2F
75125172
D-VD-VF
D-VD-VF チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング キトー 75125172 チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング
キトー 1組
¥37,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06345911
DD-2N
75125197
D-VD-VN
D-VD-VN チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング キトー 75125197 チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング
キトー 1組
¥32,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06345875
DD-2SL
75125163
D-VD-VSS
D-VD-VSS チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング キトー 75125163 チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング
キトー 1組
¥28,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06345954
DD-OO
75125206
D-VD-00
D-VD-00 チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング キトー 75125206 チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング
キトー 1組
¥17,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく