キトーチェンスリング100 キトー ピンタイプ 【通販モノタロウ】 S-EE〜

キトーチェンスリング100

 

キトーチェンスリング100 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。
安全で効率の良い作業を実現する高い品質。
高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。
高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。
厳しい作業環境にも対応。
組立てがとても簡単ですので、工場、作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせて組立てて使用することが出来ます。
種別
ピンタイプ シングルスリング
使用荷重(t)
2
使用金具(リンクチェーン)
SV080
チェーン線径(Φmm)
8
内容量
1組
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
11 件中 1 - 11 件
注文
コード

品番
リーチ寸法(L)(mm)
使用金具(上金具)
使用金具(下金具)
質量(kg)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06345561 S-EE 1500 VE080 VE080 3.0 ¥9,860 返品不可 廃番 代替品有
06345577 S-ESL 1500 VE080 VSL080 3.3 ¥10,120 返品不可 廃番 代替品有
06345586 S-EF 1500 VE080 VF080 4.4 ¥11,360 返品不可 廃番 代替品有
06345595 S-EG 2000 VE080 VG080 3.6 ¥10,700 返品不可 廃番 代替品有
06345604 S-EC 1500 VE080 VC080 2.9 ¥9,370 返品不可 廃番 代替品有
06345613 S-EN 1500 VE080 VN080 3.1 ¥11,260 返品不可 廃番 代替品有
06345622 S-EW 2000 VE080 VW080 3.8 ¥12,170 返品不可 廃番 代替品有
06345631 S-SLSL 1500 VSL080 VSL080 3.6 ¥10,380 返品不可 廃番 代替品有
06345647 S-SLG 2000 VSL080 VG080 4.0 ¥11,230 返品不可 廃番 代替品有
06345656 S-SLW 2000 VSL080 VW080 3.9 ¥12,430 返品不可 廃番 代替品有
06345665 S-WW 243 VW080 VW080 1.7 ¥8,540 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06345561
S-EE
75124506
S-VE-VE
S-VE-VE チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124506 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥9,451
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06345577
S-ESL
75124515
S-VE-VSS
S-VE-VSS チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124515 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥9,980
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06345586
S-EF
75124524
S-VE-VF
S-VE-VF チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124524 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥11,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06345595
S-EG
75124533
S-VE-VG
S-VE-VG チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124533 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥9,990
リーチが1500mmです
06345604
S-EC
75124542
S-VE-VC
S-VE-VC チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124542 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥8,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06345613
S-EN
75124551
S-VE-VN
S-VE-VN チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124551 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥11,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06345622
S-EW
75124567
S-VE-VW
S-VE-VW チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124567 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥11,800
リーチが1500mmです
06345631
S-SLSL
75124576
S-VSS-VSS
S-VSS-VSS チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124576 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥10,630
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06345647
S-SLG
75124585
S-VSS-VG
S-VSS-VG チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124585 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥10,800
リーチが1500mmです
06345656
S-SLW
75124594
S-VSS-VW
S-VSS-VW チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124594 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥11,800
リーチが1500mmです
06345665
S-WW
75124603
S-VW-VW
S-VW-VW チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124603 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥8,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:1この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

  • 質問:
    「グラブフック」とは何ですか?また、「使用荷重(t):2」 となっているが、説明書の使用荷重には「グラブフックの場合は1.4t」と記載がありますが、どういう意味ですか?
    回答:
    「グラブフック」とは、チェーン専用のフックです。また、「グラブフック」使用時の耐荷重は通常時の約70%程度に低下します。
    このFAQは注文コード 06345586 についての質問です。 参考になりましたか? このFAQが参考になった。
    [2011-10-31]

この商品についてTwitterでつぶやく