キトーチェンスリング100 キトー ピンタイプ 【通販モノタロウ】 S-EE〜

キトーチェンスリング100

 

キトーチェンスリング100 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

世界最高レベルの強度を誇る、キトーリンクチェーン JIS・V級
あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。
安全で効率の良い作業を実現する高い品質。
高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。
高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。
厳しい作業環境にも対応。
組立てがとても簡単ですので、工場、作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせて組立てて使用することが出来ます。
種別
ピンタイプ シングルスリング
使用荷重(t)
3.2
使用金具(リンクチェーン)
SV100
チェーン線径(Φmm)
10
内容量
1組
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
11 件中 1 - 11 件
注文
コード

品番
リーチ寸法(L)(mm)
使用金具(上金具)
使用金具(下金具)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06345762 S-EE 1500 VE100 VE100 ¥14,000 返品不可 廃番 代替品有
06345771 S-ESL 1500 VE100 VSL100 ¥14,530 返品不可 廃番 代替品有
06345787 S-EF 1500 VE100 VF100 ¥17,340 返品不可 廃番 代替品有
06345796 S-EG 2000 VE100 VG100 ¥15,560 返品不可 廃番 代替品有
06345805 S-EC 1500 VE100 VC100 ¥13,640 返品不可 廃番 代替品有
06345814 S-EN 1500 VE100 VN100 ¥16,840 返品不可 廃番 代替品有
06345823 S-EW 2000 VE100 VW100 ¥17,660 返品不可 廃番 代替品有
06345832 S-SLSL 1500 VSL100 VSL100 ¥15,420 返品不可 廃番 代替品有
06345841 S-SLG 2000 VSL100 VG100 ¥16,090 返品不可 廃番 代替品有
06345857 S-SLW 2000 VSL100 VW100 ¥18,190 返品不可 廃番 代替品有
06345866 S-WW 303 VW100 VW100 ¥13,030 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06345762
S-EE
75124612
S-VE-VE
S-VE-VE チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124612 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥13,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06345771
S-ESL
75124621
S-VE-VSS
S-VE-VSS チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124621 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥14,672
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06345787
S-EF
75124637
S-VE-VF
S-VE-VF チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124637 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥19,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06345796
S-EG
75124646
S-VE-VG
S-VE-VG チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124646 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥13,800
リーチが1500mmです
06345805
S-EC
75124655
S-VE-VC
S-VE-VC チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124655 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥12,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06345814
S-EN
75124664
S-VE-VN
S-VE-VN チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124664 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥16,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06345823
S-EW
75124673
S-VE-VW
S-VE-VW チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124673 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥15,800
リーチが1500mmです
06345832
S-SLSL
75124682
S-VSS-VSS
S-VSS-VSS チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124682 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥16,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06345841
S-SLG
75124691
S-VSS-VG
S-VSS-VG チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124691 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥15,800
リーチが1500mmです
06345857
S-SLW
75124707
S-VSS-VW
S-VSS-VW チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124707 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥16,800
リーチが1500mmです
06345866
S-WW
75124716
S-VW-VW
S-VW-VW チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124716 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥12,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく