キトーチェンスリング100 キトー ピンタイプ 【通販モノタロウ】 S-EE〜

キトーチェンスリング100

 

キトーチェンスリング100 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

世界最高レベルの強度を誇る、キトーリンクチェーン JIS・V級
あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。
安全で効率の良い作業を実現する高い品質。
高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。
高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。
厳しい作業環境にも対応。
組立てがとても簡単ですので、工場、作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせて組立てて使用することが出来ます。
種別
ピンタイプ シングルスリング
使用荷重(t)
5
使用金具(リンクチェーン)
SV125
チェーン線径(Φmm)
12.5
内容量
1組
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
11 件中 1 - 11 件
注文
コード

品番
リーチ寸法(L)(mm)
使用金具(上金具)
使用金具(下金具)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06345963 S-EE 2000 VE125 VE125 ¥25,190 返品不可 廃番 代替品有
06345972 S-ESL 2000 VE125 VSL125 ¥26,410 返品不可 廃番 代替品有
06345981 S-EF 2000 VE125 VF125 ¥31,800 返品不可 廃番 代替品有
06345997 S-EG 2000 VE125 VG125 ¥24,630 返品不可 廃番 代替品有
06346006 S-EC 2000 VE125 VC125 ¥24,050 返品不可 廃番 代替品有
06346015 S-EN 2000 VE125 VN125 ¥30,230 返品不可 廃番 代替品有
06346024 S-EW 2000 VE125 VW125 ¥28,440 返品不可 廃番 代替品有
06346033 S-SLSL 2000 VSL125 VSL125 ¥27,630 返品不可 廃番 代替品有
06346042 S-SLG 2000 VSL125 VC125 ¥26,360 返品不可 廃番 代替品有
06346051 S-SLW 2000 VSL125 VW125 ¥29,660 返品不可 廃番 代替品有
06346067 S-WW 379 VW125 VW125 ¥22,560 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06345963
S-EE
75124725
S-VE-VE
S-VE-VE チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124725 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥23,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06345972
S-ESL
75124734
S-VE-VSS
S-VE-VSS チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124734 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥25,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06345981
S-EF
75124743
S-VE-VF
S-VE-VF チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124743 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥37,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06345997
S-EG
75124752
S-VE-VG
S-VE-VG チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124752 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥23,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06346006
S-EC
75124761
S-VE-VC
S-VE-VC チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124761 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥23,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06346015
S-EN
75124777
S-VE-VN
S-VE-VN チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124777 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥29,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06346024
S-EW
75124786
S-VE-VW
S-VE-VW チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124786 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥27,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06346033
S-SLSL
75124795
S-VSS-VSS
S-VSS-VSS チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124795 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥26,909
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06346042
S-SLG
75124804
S-VSS-VG
S-VSS-VG チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124804 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥24,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06346051
S-SLW
75124813
S-VSS-VW
S-VSS-VW チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124813 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥28,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06346067
S-WW
75124822
S-VW-VW
S-VW-VW チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング キトー 75124822 チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
キトー 1組
¥23,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく