ビッグディスプレー12桁電卓

 

ビッグディスプレー12桁電卓 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

演算桁数
置数、被演算数/演算数;12桁
結果;上位桁優先12桁
質量(g)
213.5
使用温度範囲(℃)
0〜40
外形寸法(mm)
180×140×42
電源
太陽電池及び内蔵電池;アルカリマンガン電池
表示
液晶表示12桁
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06424485 23-20-10 ¥1,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく