ゴムボディ2P ELPA (朝日電器) ボディ 【通販モノタロウ】 A-17H

ゴムボディ2P

 
適合電線(mm2)
より線1CT,VCT0.75〜2.0
VCTF2.0
種類
ボディ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
仕様
高容量・特殊配線用
質量(g)
54
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06611473 A-17H オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく